Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt
Artikel-Nr.:
     2805-RES100E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RES100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 12,5W
Widerstand: 100Ω
Gehäuseabmessungen: Ø22,2x17,5mm
Achsendurchmesser: 3,18mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,53mm
Montagegewinde: 1/4"-32 UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 6,35mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 15,88mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 58,31*
€ 91,25*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 93,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.