Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; zum Schneiden von Kabelkanälen; L: 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikanschere 60 mm
Pelikanschere 60 mm
Artikel-Nr.:
     2805-REN.5020603
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     502 060 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Hersteller: RENNSTEIG
Länge: 0,22m
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kabelkanälen
max. Schnittlänge: 60mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,75*
€ 87,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 87,09*
€ 115,21*
Frei Haus
ab € 112,15*
€ 138,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
50206000
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.