Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter DALI-PWM/0-10VDC/1-10VDC; Kommunikation: DALI,PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom LED-Treiber 90 → 290 V AC DALI-Wandler, Ausgang 0 → 10V dc, Dimmbar Konstantstrom
Artikel-Nr.:
     2805-RELI-DA01/R
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RELI-DA01/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
LED Treiber
LED-Konverter
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -20...40°C
Versorgungsspannung: 90...290V DC
Äußere Abmessungen: 150x40x28mm
Kommunikations-Art: DALI;PWM
Netzteile Zubehör-Typ: Konverter DALI - PWM/0-10VDC/1-10VDC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RECOM:
RECOM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,06*
€ 62,75*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 41,41*
€ 63,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.