Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 4,096V; ±0,25%; SO8; Tube; 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 4,096V; ±0,25%; SO8; Tube; 30mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 4,096V; ±0,25%; SO8; Tube; 30mA
Artikel-Nr.:
     2805-REF198GSZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     REF198GSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Toleranz: ±0,25%
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 4,096V
Ausgangsstrom max.: 30mA
Verpackungs-Art: Tube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 12,24*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 26,07*
€ 4,00*
ab € 15,66*
€ 26,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 98 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.