Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 5V; ±1%; SO8; Tube; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 5V; ±1%; SO8; Tube; 10mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 5V; ±1%; SO8; Tube; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-REF02CSZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     REF02CSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Toleranz: ±1%
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 5V
Ausgangsstrom max.: 10mA
Verpackungs-Art: Tube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,61*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 4,69*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 98 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.