Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; Multiadapter; W: 120mm; L: 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RE460
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 120mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 175mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: mit Gold beschichtete Lötpunkte
Lötpunktranordnung: PLCC20;PLCC28;PLCC44;PLCC52;PLCC68;PLCC84;QFP44;QFP100;QFP80;QFP144;QFP32;QFP64;QFP160;PLCC18;PLCC32;QFP132;QFP164;QFP84
Platinenausführung: Multiadapter
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: platine roth elektronik, eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.