Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 39mm; L: 111mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 39mm; L: 111mm
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 39mm; L: 111mm
Artikel-Nr.:
     2805-RE1390-LF
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE1390-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 39mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 111mm
Laminatstärke: 0,8mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;mit Zinn beschichtete Lötpunkte;selbstklebende Schicht 3M VHB
Lötpunktranordnung: SO8;SO10;SO16;SO14;SO4;SO6
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 21,78*
€ 24,16*
1
€ 8,95*
ab € 15,99*
€ 27,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 120,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 16,37*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 19,32*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.