Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 19mm; L: 117,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 19mm; L: 117,5mm
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 19mm; L: 117,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RE1360-LF
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE1360-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 19mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 117,5mm
Laminatstärke: 0,8mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;mit Zinn beschichtete Lötpunkte;selbstklebende Schicht 3M VHB
Lötpunktranordnung: SO8;SO10;SO16;SO14;SO4;SO6
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: platine roth elektronik, eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.