Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 9÷60V; UAusg: 2÷56VDC; IAusg: 1200mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; UEing: 9÷60V; UAusg: 2÷56VDC; IAusg: 1200mA; PCB
Wandler: DC/DC; UEing: 9÷60V; UAusg: 2÷56VDC; IAusg: 1200mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-RCD-48-1.20/M
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-48-1.20/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...50°C
Äußere Abmessungen: 32,6x16x11,2mm
Ausgangsspannung: 2...56V DC
Ausgangsstrom: 1,2A
Anwendung: LED
Eingangsspannung: 9...60V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 96%
Zusatzfunktionen: Dimmfunktion PWM
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RCD-48
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,89*
€ 26,40*
€ 4,00*
ab € 28,11*
€ 34,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 25,24*
€ 36,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 45,55*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 45,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 29 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 58 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 116 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 7,36*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.