Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 4,5÷36V; UAusg: 2÷35VDC; IAusg: 300mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; UEing: 4,5÷36V; UAusg: 2÷35VDC; IAusg: 300mA; PCB
Wandler: DC/DC; UEing: 4,5÷36V; UAusg: 2÷35VDC; IAusg: 300mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-RCD-24-0.30
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-0.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 22,1x12,6x8,5mm
Ausgangsspannung: 2...35V DC
Ausgangsstrom: 0,3A
Anwendung: LED
Eingangsspannung: 4,5...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 96%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RCD-24
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 18,25*
€ 8,95*
ab € 13,49*
€ 21,30*
€ 4,00*
ab € 15,90*
€ 22,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 23,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 39 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 117 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.