Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 150kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 150kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 150kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC2512JK-07150K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC2512JK-07150KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 150kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0631*
€ 0,065*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0334*
€ 0,068*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.