Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,5kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,5kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,5kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC2512FK-071K5
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC2512FK-071K5L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 1,5kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
4000
Frei Haus
ab € 0,0365*
€ 0,0528*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0304*
€ 0,2468*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,468* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.