Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2010; 0Ω; 0,75W; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2010; 0Ω; 0,75W; ±5%
Widerstand: thick film; SMD; 2010; 0Ω; 0,75W; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-RC2010JK-070R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC2010JK-070RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Null-Ohm-Widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,75W
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Gehäuse - mm: 5025
Gehäuse - Zoll: 2010
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,0175*
€ 0,0261*
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0283*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0125*
€ 0,0387*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ12ZY0R00U
ab € 0,0632*
Ähnlich
Vishay
CRCW20100000Z0EF
ab € 0,0545*
Ähnlich
Vishay
CRCW20100000Z0EFHP
ab € 0,128*
Ähnlich
Vishay
WSL201000000ZEA9
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.