Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; blau; LED; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; blau; LED; PIN: 16
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; blau; LED; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-RC2004A-BIW-ESX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC2004A-BIW-ESX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,75mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 77x25,2mm
Hintergrundfarbe: blau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Abmessungen: 98x60x13,6mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.