Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x2; blau; LED; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x2; blau; LED; PIN: 16
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x2; blau; LED; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-RC1602B-BIY-CSVD
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC1602B-BIY-CSVD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 66x16mm
Hintergrundfarbe: blau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 80x36x13,2mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;Kyrillisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.