Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Keramik; SMD; 1218; 330Ω; 1W; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Keramik; SMD; 1218; 330Ω; 1W; ±5%
Widerstand: thick film; Keramik; SMD; 1218; 330Ω; 1W; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-RC1218JK-07330R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1218JK-07330RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 330Ω
Toleranz: ±5%
Widerstands-Art: Keramik
Gehäuse - mm: 3246
Gehäuse - Zoll: 1218
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 1w, dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 5,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0386*
47 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0402*
€ 0,054*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 154,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.