Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0603FR-07100R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07100RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00172*
€ 0,00226*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00146*
€ 0,00229*
1 Tag
2880000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00301*
€ 0,00404*
2 Tage
3349
500
€ 5,95*
ab € 0,00335*
€ 0,0065*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00138*
€ 0,02029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02029*
€ 0,02415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00416*
€ 0,00495
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00188*
€ 0,00224
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00185*
€ 0,0022
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00168*
€ 0,002
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00149*
€ 0,00177
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00138*
€ 0,00164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,029* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
1340
ab € 7,51*
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 358,17*
Zubehör
Yageo
RC0402JR-SKE24L
ab € 144,14*
Zubehör
Yageo
RC0603JR-SKE24L
ab € 126,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.