Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; TO220,TO247; schwarz; L:50mm; W:40mm; H:20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; TO220,TO247; schwarz; L:50mm; W:40mm; H:20mm
Radiator: gepresst; TO220,TO247; schwarz; L:50mm; W:40mm; H:20mm
Artikel-Nr.:
     2805-RAD-DY-KY/5
Hersteller:
     STONECOLD
Herst.-Nr.:
     RAD-DY-KY/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Radiator-Typ: gepresst
Anwendung: TO220; TO247
Farbe: schwarz
Länge: 50mm
Breite: 40mm
Höhe: 20mm
Thermischer Widerstand: 5.4K/W
Material: Aluminium
Materialabschluss: anodisiert
Eigenschaften von Kühlkörper: 2x Führungsstift
Hersteller: STONECOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG