Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; TO220,TO247; schwarz; L: 30mm; W: 40mm; H: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; TO220,TO247; schwarz; L: 30mm; W: 40mm; H: 20mm
Radiator: gepresst; TO220,TO247; schwarz; L: 30mm; W: 40mm; H: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-RAD-DY-KY/3
Hersteller:
     STONECOLD
Herst.-Nr.:
     RAD-DY-KY/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: STONECOLD
Farbe: schwarz
Breite: 40mm
Material: Aluminium
Höhe: 20mm
Länge: 30mm
Anwendung: TO220;TO247
Thermischer Widerstand: 6,9K/W
Radiator-Typ: gepresst
Materialabschluss: anodisiert
Eigenschaften von Kühlkörper: 2x Führungsstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,404*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.