Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 47nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; 7,2x6x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 47nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; 7,2x6x11mm
Kondensator: Polyester; 47nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; 7,2x6x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R82MC2470Z350K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82MC2470Z350K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x6x11mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 400V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 3,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.