Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 140VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 140VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 220nF; 140VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82IC3220Z360K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82IC3220Z360K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x6x11mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;140V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 130V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.