Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator: Polyester; 220nF; 140VAC; 250VDC; Rastermaß:5mm; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 140VAC; 250VDC; Rastermaß:5mm; ±5%
Kondensator: Polyester; 220nF; 140VAC; 250VDC; Rastermaß:5mm; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R82IC3220DQ60J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82IC3220DQ60J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
KT-Kondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Klimakategoria: 55/105/56 IEC 60068-1
Verpackungs-Art: Band
Entspricht Norm: AEC-Q200
Alias: 82IC3220DQ60J
Kondensator-Typ: Polyester
Kondensatorenserie: R82
Max. Betriebsspannung: 250V DC; 140V AC
Impulsresistenz: 130V/μs
Fassungsvermögen: 220nF
Toleranz: ±5%
Betriebstemperatur: -55...105°C
Ausgangsraster: 5mm
Gehäuseabmessungen: 7.2x6x11mm
Fassungsvermögen - µF: 0.22µF
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1400
Frei Haus
ab € 0,0885*
€ 0,1362*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0973*
€ 0,247*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,29*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,06*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,21*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,21*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,22*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,88*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,65*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,32*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 11,83*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 5,33*
Zubehör
Idealtek
MPT2NY.IT
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.