Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 470nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 470nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 470nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82EC3470DQ70J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC3470DQ70J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x4,5x9,5mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0896*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3817*
€ 0,45422
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2482*
€ 0,29536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 1900 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.