Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 15nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 15nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 15nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82EC2150Z350K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC2150Z350K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 15nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
80
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,25*
1
€ 8,95*
ab € 5,59*
€ 10,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.