Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 7,2x6x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 7,2x6x11mm
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 7,2x6x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R82DC4150Z360K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC4150Z360K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x6x11mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5µF
Impulsresistenz: 160V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 5,05*
1
€ 8,95*
ab € 8,93*
€ 18,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2005* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 2.525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.