Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 330nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 330nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 330nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82DC3330Z360K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC3330Z360K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x3,5x7,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 160V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,94*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 2,325*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,325*
€ 2,76675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.