Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 330nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 330nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 330nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82DC3330DQ60J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC3330DQ60J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x3,5x7,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 160V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1284*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0566*
€ 0,1745*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.