Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R79; 10nF; 7,2x3,5x7,5mm; THT; ±5%; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R79; 10nF; 7,2x3,5x7,5mm; THT; ±5%; 5mm
Kondensator: Polypropylen; R79; 10nF; 7,2x3,5x7,5mm; THT; ±5%; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R79MC2100Z340J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R79MC2100Z340J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x3,5x7,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 400V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R79
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 480,09*
€ 625,44*
Frei Haus
ab € 578,19*
€ 665,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 625,44*
€ 744,2736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 607,89*
€ 723,3891
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 539,61*
€ 642,1359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 511,92*
€ 609,1848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 500,67*
€ 595,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 480,09*
€ 571,3071
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16003* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.