Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R79; 100nF; 7,2x5x10mm; THT; ±5%; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R79; 100nF; 7,2x5x10mm; THT; ±5%; 5mm
Kondensator: Polypropylen; R79; 100nF; 7,2x5x10mm; THT; ±5%; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R79GC3100Z340J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R79GC3100Z340J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x5x10mm
Max. Betriebsspannung: 160V DC;70V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R79
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
505
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 1,033*
300
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,38*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,275*
€ 5,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,305*
€ 5,12295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,905*
€ 3,45695
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,525*
€ 3,00475
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,455*
€ 2,92145
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,655*
€ 1,96945
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.