Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 470pF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm; 2kVDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 470pF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm; 2kVDC
Kondensator: Polypropylen; 470pF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm; 2kVDC
Artikel-Nr.:
     2805-R76UI04704000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UI04704000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47nF
Impulsresistenz: 9,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2830
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,278*
€ 0,787*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,17*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 5,375*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,375*
€ 6,39625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,025*
€ 4,78975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.