Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 220pF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 220pF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 220pF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76UI02204000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UI02204000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 220pF
Impulsresistenz: 9,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5870
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,204*
€ 0,592*
Lager 2805
100
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 301,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.