Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 100pF; 18x4x10mm; THT; ±5%; 15mm; 2kVDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 100pF; 18x4x10mm; THT; ±5%; 15mm; 2kVDC
Kondensator: Polypropylen; 100pF; 18x4x10mm; THT; ±5%; 15mm; 2kVDC
Artikel-Nr.:
     2805-R76UI01004040J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UI01004040J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x4x10mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1nF
Impulsresistenz: 9,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3273
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,284*
€ 0,857*
300
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,69*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.