Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 4,7nF; 18x4x10mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 4,7nF; 18x4x10mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 4,7nF; 18x4x10mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76TI14704040J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76TI14704040J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x4x10mm
Max. Betriebsspannung: 1,6kV DC;650V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 4,7nF
Impulsresistenz: 6kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2103
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,722*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,125*
€ 4,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.