Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 1uF; 41,5x20x40mm; THT; ±5%; 37,5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 1uF; 41,5x20x40mm; THT; ±5%; 37,5mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 1uF; 41,5x20x40mm; THT; ±5%; 37,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76QW41004030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QW41004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 41,5x20x40mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;600V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 500V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,52052*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 84 Stück (ab € 4,83953* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 458,41068*
€ 545,50871
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 448,33068*
€ 533,51351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 428,36052*
€ 509,74902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 418,82064*
€ 498,39656
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 406,52052*
€ 483,75942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.