Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 100nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 100nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R76; 100nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R76QN31004030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QN31004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;600V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 2,1kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
595
€ 14,99*
ab € 0,527*
€ 2,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 2,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.