Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 10nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 10nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 10nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76QI210050H3J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QI210050H3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;600V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 3,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,538*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 1,208*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.