Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 470pF; 10x3x8mm; THT; ±5%; 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 470pF; 10x3x8mm; THT; ±5%; 7,5mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 470pF; 10x3x8mm; THT; ±5%; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76QD0470SE00J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QD0470SE00J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10x3x8mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47nF
Impulsresistenz: 6kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,186*
€ 0,469*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,214*
€ 0,692*
10
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.