Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 330nF; 26,5x11x20mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 330nF; 26,5x11x20mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R76; 330nF; 26,5x11x20mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R76PN33304030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PN33304030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x11x20mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 1,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 3,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 3,31*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,812*
€ 3,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.