Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 100nF; 26,5x6x15mm; THT; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 100nF; 26,5x6x15mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R76; 100nF; 26,5x6x15mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R76PN31004030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PN31004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x6x15mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 1,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,438*
€ 1,341*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,04*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 8,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.