Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 470nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 470nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R76; 470nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R76MN34704030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76MN34704030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 500V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.