Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 47nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 47nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 47nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76MI24704030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76MI24704030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 900V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,57*
€ 404,0883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,38*
€ 384,8222
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 287,45*
€ 342,0655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,24*
€ 314,4456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,87*
€ 308,0553
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,06*
€ 290,4314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.