Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 680nF; 32x18x33mm; THT; ±5%; 27,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 680nF; 32x18x33mm; THT; ±5%; 27,5mm
Kondensator: Polypropylen; R75; 680nF; 32x18x33mm; THT; ±5%; 27,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R75QR36804000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75QR36804000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 32x18x33mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,68µF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,43008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 128 Stück (ab € 2,59711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 408,6208*
€ 486,25875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,80064*
€ 469,81276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 367,1808*
€ 436,94515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,3408*
€ 422,85555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,43008*
€ 395,5918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.