Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 150nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 150nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R75; 150nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R75QN31504000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75QN31504000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,15µF
Impulsresistenz: 600V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,421*
€ 1,325*
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 4,39*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 8,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.