Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 22nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 22nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R75; 22nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R75QI22204000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75QI22204000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
896
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,587*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 2,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,635*
€ 1,94565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.