Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 220nF; 26,5x7x16mm; THT; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 220nF; 26,5x7x16mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R75; 220nF; 26,5x7x16mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R75PN32204030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PN32204030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x7x16mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 400V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
197
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,382*
€ 1,279*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,74*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 5,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.