Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 470nF; 26,5x7x16mm; THT; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 470nF; 26,5x7x16mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R75; 470nF; 26,5x7x16mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R75MN34704030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75MN34704030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x7x16mm
Max. Betriebsspannung: 400V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 300V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.