Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 0,33uF; 26,5x15x6mm; THT; ±5%; 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 0,33uF; 26,5x15x6mm; THT; ±5%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; 0,33uF; 26,5x15x6mm; THT; ±5%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R75IN33305030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75IN33305030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x15x6mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 130V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R75
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,273*
€ 0,797*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 0,856*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,712* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.