Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R73; 3,3nF; 26,5x6x15mm; THT; ±5%; 2kVDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R73; 3,3nF; 26,5x6x15mm; THT; ±5%; 2kVDC
Kondensator: Polypropylen; R73; 3,3nF; 26,5x6x15mm; THT; ±5%; 2kVDC
Artikel-Nr.:
     2805-R73UN13304000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73UN13304000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x6x15mm
Max. Betriebsspannung: 500V AC;2kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 3,3nF
Impulsresistenz: 11kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R73
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
150
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 4,65*
1
€ 8,95*
ab € 5,10*
€ 11,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,367* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 697,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.