Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R73; 10nF; 26,5x6x15mm; THT; ±5%; 22,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R73; 10nF; 26,5x6x15mm; THT; ±5%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; R73; 10nF; 26,5x6x15mm; THT; ±5%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R73TN21004000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73TN21004000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x6x15mm
Max. Betriebsspannung: 1,6kV DC;450V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 11kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R73
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.