Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R73; 6,8nF; 18x10x16mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R73; 6,8nF; 18x10x16mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R73; 6,8nF; 18x10x16mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R73TI16804000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73TI16804000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x10x16mm
Max. Betriebsspannung: 1,6kV DC;450V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 6,8nF
Impulsresistenz: 34kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R73
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,406*
€ 1,429*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,23*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 7,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.